Linijski laser GLL 3-80 C, s 4 x 1,5 V-LR6, baterijskim adapterjem AA1, gradbenim stativom BT 150

Št. art.: 0601063R01
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601063R01
EAN/GTIN 3165140888295
Številka proizvajalca 0601063R01
L-število L00590 1207
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Linijski laser GLL 3-80 C
  • Linijski laser GLL 3-80 C Professional je enostavno priključen in zagotavlja odlično vidljivost s projiciranjem 3 x 360° črt
  • Zaradi inovativnega nadzora CAL Guard in povezave Bluetooth® z aplikacijo pametnega telefona je mogoča uporaba na daljavo
  • brezkontaktno nastavljanje in visoka natančnost
  • Zmogljive diode zagotavljajo dobro vidljivost
  • 3 x 360° linije pa omogočajo hkratno vodoravno in navpično niveliranje za visoko učinkovitost dela
  • Ta linijski laser je zasnovan za gradnjo tal
  • nameščanje oken
  • montažo polic
  • polaganje drenažnih cevi
  • grobo gradnjo suhomontažnih plošč in polaganje ploščic
  • Zahvaljujoč tehnologiji dvojnega vira napajanja lahko GLL 3-80 C Professional deluje z 12-voltnimi litij-ionskimi akumulatorji in standardnimi alkalnimi baterijami
  • kar zagotavlja večjo prilagodljivost
  • Enota se lahko sama izravna do +/- 4° v manj kot 4 sekundah na neravnih površinah z odlično natančnostjo ± 0,2 mm/m*/** in ima doseg do 120 m
  • če se uporablja z opcijskim sprejemnikom LR 6 ali LR 7 Professional
  • Ta linijski laser je kompakten
  • enostaven za uporabo in izjemno robusten

Lastnosti:

  • Glasnost: 17,106 dm3
  • bruto masa: 3,14 kg
  • Neto teža: 2,15 kg
  • Širina dimenzija: 250 mm
  • Višina dimenzija: 115 mm
  • Dolžina dimenzija: 595 mm

Obseg dobave:

  • Stojalo za gradnjo BT 150 Professional
  • A adapter za alkalne baterije AAA1
  • Merilna plošča za laser
  • Vrečka
  • 4 x 1,5 V LR6 baterije (AA)