Laser ligne GLL 3-80 C, avec 4 x 1,5 V LR6, adaptateur de batterie rechargeable AA1, support de construction BT 150

Réf.: 0601063R01
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601063R01
EAN / GTIN 3165140888295
Réf. fabricant 0601063R01
Article hors catalogue L00590 1207

Description

Description:

  • Laser ligne GLL 3-80 C
  • le laser ligne GLL 3-80 C Professional est facilement connecté et offre une excellente visibilité grâce à la projection de lignes de 3 x 360°
  • Grâce à la surveillance innovante CAL Guard et à la connexion Bluetooth® à l'application pour smartphone
  • le fonctionnement à distance
  • le réglage sans contact et la haute précision sont possibles
  • Des diodes puissantes garantissent une visibilité élevée
  • tandis que des lignes de 3 x 360° permettent une mise à niveau horizontale et verticale simultanée
  • garantissant ainsi une efficacité de travail élevée
  • Cette ligne laser a été développée pour la construction de sols
  • l'assemblage de fenêtres
  • l'installation de clayettes
  • la pose de tuyaux de drainage
  • la construction de la coquille pour la cloison sèche et la pose de carreaux
  • La technologie de source d'alimentation double du GLL 3-80 C Professional permet un fonctionnement avec des batteries Li-Ion 12 V et des batteries alcalines standard pour une plus grande flexibilité
  • Le périphérique est capable de Mise à niveau automatique sur les surfaces non planes en moins de 4 secondes avec une excellente précision de ± 0,2 mm/m*/** jusqu'à +/- 4° et une plage de 120 m maximum avec le récepteur professionnel LR 6 ou LR 7 en option Ce laser de ligne est compact
  • facile à utiliser et extrêmement robuste

Caractéristique(s):

  • Volume: 17,106 dm3
  • Poids brut : 3,14 kg
  • Poids net : 2,15 kg
  • Largeur de cote : 250 mm
  • Dimension en hauteur : 115 mm
  • Longueur de cote : 595 mm

Livraison:

  • Pied de chantier BT 150 Professional
  • AA1 Adaptateur pour batterie alcaline
  • Visée laser
  • Sac
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)

Produits adaptés

Accessoires