Kombinirano merilo za struženje in narezovanje navojev s prostim kotnim omejevalnikom 90 x 40 x 2 mm

Št. art.: 0580111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0580111
EAN/GTIN 4029713282318
Številka proizvajalca 0580111
L-število L40510 1016

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • Kosi za trapezne (Acme), Whitworth in metrične niti
  • S kotom odmika

Opis:

Kombinirano merilo za struženje in narezovanje trapeznih, Witworthovih in metričnih navojev. Za kote od 40 do 80° in za kote od 0 do 30°. Dimenzije 90x4x2 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.