Strojna niveleta s prizmatičnim podstavkom 0,30 mm/m 160 mm

Št. art.: 0550131
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0550131
EAN/GTIN 4029713214753
Številka proizvajalca 0550131
L-število L40510 1653

Opis

Izvedba:

  • DIN 877
  • V-utor v podstavku
  • Vzdolžno brušen in graduiran
  • Prečni nivo
  • Toplotno izolirani

Opis:

Strojna nivela s prizmatično osnovo in talno ter merilno vzdolžno niveleto in prečno niveleto. Popolna toplotna zaščita. Odčitavanje 0,3 mm/m. Embalaža: leseni primer

Lastnosti:

  • Dolžina: 160 mm

Standard:

DIN 877