9831 Penasti vložek 6003 Joker set 1, brez orodja, 344 x 30 x 392 mm

Št. art.: 05137331001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05137331001
EAN/GTIN 4013288225504
Številka proizvajalca 05137331001

Opis

Opis:

  • 1 obstojni peni vložek brez orodja; 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov; širina x višina x globina: 344 x 30 x 392 mm; nadomestni pena vložek za Wera article 9731; primeren za orodje Rebel delavniški voziček.

Prednosti:

  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9831 pena vložek 6003 Joker garnitura 1, brez orodja, 344 x 30 x 392 mm