7790/2 Orodje za varjenje, 14 x 18 mm, 38 x 31 mm

Št. art.: 05078721001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05078721001
EAN/GTIN 4013288196477
Številka proizvajalca 05078721001
L-število L60020 4676

Opis

Opis:

  • natični varilni nastavki za posebna orodja; za Click-Torque serije X momentni ključ s 14x18 mm vpenjala.

Prednosti:

  • štirikotno natično orodje 14x18 mm
  • Za Click-Torque serije X momentni ključ s 14x18 mm vpenjala
  • Za varjenje na posebej potrebnih orodjih
  • Varjenje mora v idealnem primeru izvesti strokovnjak za varjenje
  • Z zaklepom zatiča

Obseg dobave:

  • 7790/2 natični varilni nastavki za posebna orodja, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 31 mm