7770 Kombinirani ključ, 9 x 12 mm, 10 x 39 mm

Št. art.: 05078603001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05078603001
EAN/GTIN 4013288196071
Številka proizvajalca 05078603001
L-število L60020 4104

Opis

Opis:

  • Potisni ključ z odprtim koncem za šestrobe vijačne glave ali
  • -Matice, za Click-Torque X serije momentni ključ z 9x12 mm vpenjala.

Prednosti:

  • štirikotno natično orodje 9x12 mm
  • Za Click-Torque X serije momentni ključ z 9x12 mm vpenjala
  • Uporaba: Šestrobe glave ali matice vijakov
  • Z zaklepom zatiča
  • Zaradi krom-vanadijevega jekla so orodja za vstavljanje primerna za velike obremenitve

Obseg dobave:

  • 7770 push-in odprtih ključev, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 39 mm