{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Serija | 7400 VDE Kraftform | |
| Oznaka proizvajalca | 7440 VDE | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Najmanjši navor, Nm | 0,3 | |
| Največji navor, Nm | 1,2 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Vpenjalo za vijačne nastavke, zamenljivo rezilo | D 6,3 | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Vrsta izdelka | momentni izvijač | |
| Smer zatezanja | desno | |
| Oblika priključka | zamenljivo rezilo | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Prikaz | analogno |
| Številka izdelka | 05074752001 | |
| EAN/GTIN | 4013288179111 | |
| Številka proizvajalca | 05074752001 | |
| L-število | L60020 3552 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |