Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB, 12 kosov

Št. art.: 05073641001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073641001
EAN/GTIN 4013288227515
Številka proizvajalca 05073641001
L-število L60020 5182

Opis

Opis:

  • Bitov in držala set, posebej primeren za orodje za obdelavo lesa.
  • Bits 867/1 TORX® HF se zaradi posebnih geometrijskih vijakov TORX® trdno drži na orodju po specifikaciji Accument Intellectual Properties! To je še posebej uporabno na težko dostopnih delovnih območjih, kjer ne morete uporabiti druge roke za držanje vijak.
  • Primerni so tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti.
  • Vključuje univerzalni nosilec z obročem magnet, ki ima tudi težke vijake bombo-dokaz in Rapidaptor, ki omogoča vpenjala bitov tudi brez aktiviranja rokav.
  • Preverjanje bitov omogoča hiter pregled obstoječega orodja.
  • Nepotrebni biti se vrnejo v obseg Preprosto in se ne izgubijo.
  • Simple transport za
  • B..
  • V žepu srajce.
  • Preverjanje bitov lahko nastavite na delovni postaji, kar zagotavlja hiter dostop do orodja.

Obseg dobave:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB, 12-delni; 1 x 887/4 RR Rapidaptor univerzalno držalo z obročnim magnetom: 1/4″ x 57 mm; 7 x 867/1 TORX® HF bitov s funkcijo držanja: TX 40x25 mm, TX 30x25 mm, 2 2x TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 15x25 mm, TX 10x25 mm; 2 x 867/1 TORX® bitov: TX 25x25 mm, TX 20x25 mm; 2 x 855/1 z bitov: PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm