Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1, 8 kosov

Št. art.: 05059040001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05059040001
EAN/GTIN 4013288220554
Številka proizvajalca 05059040001

Opis

Opis:

  • 7 VDE izmenljiva rezila iz nerjavečega jekla, delno z zmanjšanim premerom rezila, tako da je mogoče doseči in upravljati tudi globoko nameščene vijake in vzmetne elemente.
  • 1 držalo za ročaj 3817 VDE Kraftform za ergonomsko delo.
  • V robustni torbica.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
  • IEC 60900.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
  • Industrijski uporaba je mogoč brez omejitev.
  • Zahvaljujoč sistemu samopritrdilni na hrbtni strani je torbica primeren za montažo na stene, regal, delavniški voziček in na sistem Wera 2 GO.

Prednosti:

  • Zamenljiva rezila iz nerjavečega jekla VDE, nekatera z zmanjšanim premerom rezila
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno v kosih. IEC 60900 pri 10 000 V..
  • Rezila iz nerjavečega jekla za preprečevanje rje
  • Zahtevane vrednosti trdote in trdnosti zaradi vakuumskega utrjevanja ledu
  • Večkomponentni VDE-izolirani ročni nosilec Kraftform z zaščito proti zvijanju

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE nerjaveče 8 izjemno tanek 1, 8-delni; 1 x 3817 VDE kraftform držalo iz nerjavečega jekla: 9 x 98 mm; 4 x Kraftform KOMPAKT VDE 3067 i TORX®, nerjaveče jeklo: TX 8x154 mm, TX 9x154 mm, TX 10x154 mm, TX 30x154 mm; 3 1x Kraftform KOMPAKT VDE 3067 JE TORX®, nerjavno jeklo: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm