800/1 BTZ Biti, 0,8 x 5,5 x 25 mm

Št. art.: 05056064001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05056064001
EAN/GTIN 4013288034427
Številka proizvajalca 05056064001
L-število L60020 3396

Opis

Opis:

  • Torzijsko območje, v katerega se kinetična energija razprši pri največjih obremenitvah.
  • Z mehkejšim območjem BiTorsion, ki preprečuje zvijanje konice pri velikih obremenitvah.
  • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake z zarezano glavo
  • Z območjem BiTorsion za blaženje vrhov obremenitve
  • Znatno zmanjšanje tveganja zloma, pomemben podaljšek življenjske dobe
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)

Obseg dobave:

  • 800/1 bitov BTZ, 0,8 x 5,5 x 25 mm