977 Izvijač TORX®, TX 15 x 80 mm

Št. art.: 05024400001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05024400001
EAN/GTIN 4013288094742
Številka proizvajalca 05024400001
L-število L60020 1713

Opis

Opis:

  • Wera vijačna dleta za vijačenje, dleto, obrezovanje in rahljanje fiksnih vijakov.
  • Z večkomponentnim Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Z neprekinjenim šesterokotnim rezilom, izdelanim iz visokokakovostnega bitnega materiala, s čimer je prenos moči brez izgub tudi pri udarcih s kladivom.
  • Trpežen utrjen material proti sekanju ali lomljenju rezila.
  • Z integriranim pokrovčkom za udarce, ki podaljša življenjsko dobo in zmanjša nevarnost drobljenja.
  • Vgrajeni sistem za pomoč s šesterokotnim ključem lahko uporabite za prenos večjih navorov z odprtimi ali obročnimi ključi.
  • Konica črne točke Wera in dovršen postopek utrjevanja zagotavljata dolgoročno uporabnost konice, povečano zaščita pred korozijo in natančno prileganje.
  • S šesterokotno zaščito pred nadležnim premikanjem na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Vijačno dleto za vijačenje, dleto, obrezovanje
  • Z neprekinjenim šesterokotnim rezilom
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja
  • S pokrovčkom za udarce in ključem za pomoč pri prenosu večjih navorov
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • 977 TORX® izvijač, TX 15 x 80 mm