454 Imperialni šestiloročni ključ Hex-Plus, palčni, 3/32″ x 150 mm

Št. art.: 05023357001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05023357001
EAN/GTIN 4013288208071
Številka proizvajalca 05023357001
L-število L60020 4271

Opis

Opis:

  • Križni izvijač: Idealna oblika oprijema omogoča prenos posebej visokih zateznih in rahljanih zateznih momentov.
  • Ergonomska oblika ročaja dobro napolni dlan, prsti varno ležijo v mehko zaobljenih vdolbinah ročaja.
  • Celotna roka je v stiku z ročaj in se izognemo trenju med roko in ročaj.
  • Držalo za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3.
  • S tehnologijo Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov.

Prednosti:

  • Križni izvijač za prenos posebej velikih zateznih in popuščenih zateznih momentov
  • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • Z dodatnimi kratkimi nogami za prenos izjemno visokih navorov skozi učinek vzvoda dolge noge
  • S funkcijo držanja na dolgi nogi varno držite orodje vijak na orodju

Obseg dobave:

  • 454 Imperial šesterokotni križni izvijač Hex-Plus, Imperial, 3/32″ x 150 mm