3165 i PZ VDE-izoliran križni izvijač, nerjavno jeklo, PZ 2 x 100 mm

Št. art.: 05022741001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022741001
EAN/GTIN 4013288183965
Številka proizvajalca 05022741001
L-število L60020 3798

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Kraftform Plus VDE izvijač iz nerjavečega jekla.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
  • Industrijski uporaba je mogoč brez omejitev.
  • Rutinski pregled Kraftforma iz nerjavečega VDE izvijač na 10.000 voltov v skladu z DIN EN 60900 (IEC 60900) zagotavlja varno delo pri napetosti do 1.000 voltov.
  • Tudi v ekstremnih pogojih delovanja, testirana odpornost na hladno udarce pri -40 °C zagotavlja varnost.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po profilu in velikosti za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Izolirana rezila iz nerjavnega jekla VDE za varno delo do 1 000 voltov
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za visoke delovne hitrosti in ergonomsko vijačenje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Konični rezalni rob, laserska konica, nerjaveče jeklo proti tveganju rje

Obseg dobave:

  • 3165 i PZ VDE izolirana križni izvijač, nerjaveče jeklo, PZ 2 x 100 mm