950 SPKS Večbarvni, metrični, črni laser, 1,5 x 50 mm

Št. art.: 05022678001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022678001
EAN/GTIN 4013288211910
Številka proizvajalca 05022678001
L-število L60020 4456

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ Wera z barvno kodiranim in udobnim plaščem za cev.
  • Tako je orodje hitro pri roki, ergonomski in udoben ročaj pa ščiti roke tudi pri nizkih temperaturah.
  • Ključ za kot profila Hex-Plus: Zagotavlja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnih tipkah za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Barvno kodiran premaz za cevi, enostaven za uporabo, tudi pri nizkih temperaturah
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
  • Funkcija držanja trdno drži vijake na orodju

Obseg dobave:

  • 950 SPKS Multicolor, metrično, BlackLaser, 1,5 x 50 mm