6003 Joker 4 Imperial Set 1 Komplet kombiniranih ključev, 4 kosi

Št. art.: 05020229001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05020229001
EAN/GTIN 4013288225672
Številka proizvajalca 05020229001

Opis

Opis:

  • Ker se prostor za namestitev med vijakom vedno bolj oži, so potrebna orodja, s katerimi lahko uporabniki uspešno delajo tudi v takšnih situacijah.
  • Ozki prostori zahtevajo dodatne izhodiščne točke orodja.
  • Ali je mogoče sistem viličasti ključ spremeniti tako, da se povečajo možnosti namestitve orodja? S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega 6-kotnika podvojite stične točke.
  • Če ključ med vijakom večkrat zavrtite za 180° okoli vzdolžne osi, so na voljo štiri možnosti pritrditve in matice ali
  • Vijačne glave se lahko ″pakirajo″ vsakih 15 °.
  • Joker 6003 s svojo pametno geometrijo čeljusti znatno razširi spekter uporabnikov v zaprtih prostorih.
  • Joker 6003 najde izhodišče po vsakem zavoju, tako rekoč, sam po sebi
  • Tanka in robustna stran obroča je nagnjena za 15° glede na os orodja.
  • Visokokakovostni površinski premaz zagotavlja visoko in dolgotrajno zaščita pred korozijo.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti.
  • Material sponke, ki se ne obrabi, zagotavlja varno držanje viličasti ključ-ja, hkrati pa ga je enostavno odstraniti.

Prednosti:

  • Joker viličasti ključ v novem posnetku za shranjevanje prostora v torba za orodje
  • Zlasti primerno za tesna mesta.
  • Posebna geometrija čeljusti razširja možnosti pritrditve orodja
  • Majhen povratni kot v ustih ″pakira″ vijak vsakih 15 °
  • Tanka obročasta stran, nagnjena za 15°

Obseg dobave:

  • 6003 Joker 4 Imperial garnitura 1 garnitura obročno viličastih ključev, 4-delni; 4 x 6003 Joker viličasto obročni ključ, imperialni: 5 / 16 ″x115 mm, 3 / 8″ x125 mm, 7 / 16 ″x135 mm, 1 / 2″ x 160 mm

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli