8790 C Udarna vtičnica s pogonom 1/2″, 19 x 38 mm

Št. art.: 05004576001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004576001
EAN/GTIN 4013288210074
Številka proizvajalca 05004576001
L-število L60020 4307

Opis

Opis:

  • Vtičnica za udarno glavo za vozilo uporaba s sistemom električni ali ključi za udarce s stisnjenim zrakom s pogonom 12,5 mm = 1/2″.
  • Tehnologija udarne glave zagotavlja nadpovprečno življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih.
  • Preprosto orodje za iskanje z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.
  • S šesterokotnim profilom in utor z luknjo.
  • Šesterokotni profil omogoča prenos visokih sil in obremenjuje robove matice ali
  • Glave vijaka manj kot dvanajststranski profil.
  • Za šestrobe vijake in matice.

Prednosti:

  • Za vozilo uporaba z električnimi ali stisnjenim zrakom gnanimi udarnimi ključi z 12,5 mm = 1/2″ pogonom
  • Tehnologija udarne glave za nadpovprečno življenjsko dobo orodja
  • Šesterokotni profil omogoča natančno in profilno nežno vijačenje z velikim prenosom moči
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • S križno luknjo in obročastim utorom za pritrditev zaklepnega zatiča in varovala strojnega orodja

Obseg dobave:

  • 8790 C nasadni ključ impaktor z 1/2″ pogonom, 19 x 38 mm