8790 FA Vtičnica Zyklop s 1/4″ in šestkotnikom Hex 11-drive, 10 mm

Št. art.: 05003690001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003690001
EAN/GTIN 4013288179685
Številka proizvajalca 05003690001
L-število L60020 3586

Opis

Opis:

  • Vtičnica Zyklop z 1/4″ in šesterokotnim šestkotnim pogonom za ročno vijačno povezavo z ragljo 1/4″.

Prednosti:

  • Zelo nizka višina - idealno za tesne prostore
  • Za ročno upravljanje
  • S krogelno rešetko
  • Kromiran vanadij, krom visokega sijaja
  • Za Zyklop Mini 2 in 1/4″ raglje

Obseg dobave:

  • 8790 FA vtičnica Zyklop z 1/4″ in šesterokotnim pogonom Hex 11, 10 mm