8740 B HF Zyklop bitna matica s pogonom 3/8″, s funkcijo pritrditve za vijake s šestrobim nastavkom, 7 x 100 mm

Št. art.: 05003038001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003038001
EAN/GTIN 4013288188755
Številka proizvajalca 05003038001
L-število L60020 3981

Opis

Opis:

  • Bitna matica s 3/8-palčnim pogonom in funkcijo držanja za posebej udobne vijake z zmanjšanim tveganjem izgube vijakov pri dovajanju v obdelovanec.
  • Z iskalnikom orodij ″take it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.

Prednosti:

  • Bitnut (brez udarca) za ročno ali strojno delovanje
  • Funkcija držanja trdno drži vijake na orodju
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Brušenje na zadnjem delu za visok oprijem pri ročnem upravljanju.
  • Kromiran vanadij, mat kromiran

Obseg dobave:

  • Vijačni nastavek Zyklop 8740 B HF s 3/8-colskim pogonom, z držalno funkcijo za vijake z notranjim 6-kotnikom, 7 x 100 mm