100 S Prosti jesenovi ročaji za kladiva 100; 101; 102, # 7 x 380 mm

Št. art.: 05000235001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05000235001
EAN/GTIN 4013288001344
Številka proizvajalca 05000235001
L-število L60020 239

Opis

Opis:

  • Stebla za kladivo 100, 101, 102 iz najboljšega lesa pepela.

Prednosti:

  • Močno udarjanje s površinsko zaščito
  • rezervni del za kladivo 100, 101, 102
  • Močno delo zagotavljajo kladivni ročaji iz najboljšega pepela

Obseg dobave:

  • 100 s Ohlapna pepelna stebla za kladivo 100; 101; 102, # 7 x 380 mm