Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega jekla Razpon A mm/mm 300 x 15 x 0,5 mm

Št. art.: 0460204
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0460204
EAN/GTIN 4029713210335
Številka proizvajalca 0460204
L-število L40510 1230

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
  • ES razred II
  • Pravila s posebnimi maturanti ali drugimi lestvicami so na voljo na zahtevo

Opis:

Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega vzmetnega jekla, razred EC 2, razporeditev: mm zgoraj in spodaj.

Lastnosti:

  • Dolžina: 300 mm