{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | ohlapno | |
| Skala | milimeter | |
| Delitev | 0,1 mm; 1 mm | |
| Enota, merilno območje | milimeter | |
| Merilno območje min. | 3.900 mm | |
| Merilno območje maks. | 4.300 mm | |
| Vrsta merilnega traku | merilni trak, ohlapen | |
| Material | Jeklo | |
| Nerjavna | Ne | |
| Razred točnosti | EG 2 | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Vrsta izdelka | merilni trak |
| Številka izdelka | 0458112 | |
| EAN/GTIN | 4029713282240 | |
| Številka proizvajalca | 0458112 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |