{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | En vrac | |
| Graduations | millimètre | |
| Graduation | 0,1 mm; 1 mm | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 3 900 mm | |
| Plage de mesure max. | 4 300 mm | |
| Type de mètre-ruban | mètre-ruban seul | |
| Matériau | Acier. | |
| Inoxydable | non | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Norme | norme usine | |
| Type de produit | mètre-ruban |
| Référence article | 0458112 | |
| EAN / GTIN | 4029713282240 | |
| Réf. fabricant | 0458112 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |