Enostavno ravnilo, kromit, s faseto, brez gradacije, 1000 mm

Št. art.: 0454434
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0454434
EAN/GTIN 4029713026820
Številka proizvajalca 0454434
L-število L40510 1812

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • Satenasto kromirano končano
  • Tovarniški standard

Opis:

Jekleno ravnilo s faseto iz posebnega jekla, mat kromirano

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina: 1000 mm

Standard:

Factory standard