Delovni obseg DIN 866/A, nerjavni 2000 mm

Št. art.: 0451204
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 0 mm
Material plemenito jeklo (INOX)
Nerjavna Da
Standard DIN 866
Vrsta izdelka meter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0451204
EAN/GTIN 4029713210083
Številka proizvajalca 0451204
L-število L40510 732
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • obojestranski 10 mm zaščitni konci
  • lestvica mm z merilno skalo

Opis:

Kontrolne tehtnice iz nerjavnega jekla, oblika A, z 10 mm zaščitnimi konicami na obeh straneh, z razporeditvijo po mm. Tolerančni razred v skladu z DIN 2268. Dobavljeno posamično pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina: 2000 mm

Standard:

DIN 866-A