Pracovní stupnice DIN 866/A nerez 2000 mm

Artiklové číslo: 0451204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Nerez ano
Norma DIN 866
Druh produktu Měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0451204
EAN / GTIN 4029713210083
Číslo výrobce 0451204
L-číslo L40510 732
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • oboustranně 10 mm ochranné konce
  • mm stupnice se stupnicí

Popis:

Kontrolní stupnice z nerezové oceli, tvar A, s 10 mm ochrannými konci na obou stranách, odstupňování po mm. Třída tolerance podle DIN 2268. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka: 2000 mm

Norma:

DIN 866-A