Kotni kot 135°, 100 x 100 mm

Št. art.: 0395138
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0395138
EAN/GTIN 4029713025021
Številka proizvajalca 0395138
L-število L40510 1528

Opis

Izvedba:

  • posebno jeklo
  • tovarniški standard

Opis:

Kotni kot 135° iz posebnega jekla, ploščat, brez omejevalnika

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 100 x 100

Standard:

Factory standard