Šestkotni kot 120°, 75 x 75 mm

Št. art.: 0395133
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0395133
EAN/GTIN 4029713024987
Številka proizvajalca 0395133
L-število L40510 1527

Opis

Izvedba:

  • posebno jeklo
  • tovarniški standard

Opis:

Kvadrat 120° iz posebnega jekla, ploščat, brez omejevalnika

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 75 x 75

Standard:

Factory standard