Zaustavni nosilec z močno in šibko nogo iz kaljenega nerjavnega jekla DIN 875/0 75 x 50 mm

Št. art.: 0390203
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 0390203
EAN/GTIN 4029713208585
Številka proizvajalca 0390203
L-število L40510 2139
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Zaustavni nosilec iz nerjavečega jekla, kaljen. Z močno nogo 14x10 mm in šibko nogo 18x2 mm. Natančnost GG 0, brez las merilni rob. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 75 x 50

Standard:

DIN 875