Ključavničarski nosilec ploščat, pocinkan 200 x 130 mm

Št. art.: 0375410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0375410
EAN/GTIN 4029713026332
Številka proizvajalca 0375410
L-število L40510 2548

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, prevlečeno s cinkom
  • Tovarniški standard
  • Enostavna zasnova za kotni test jeklenih in kovinskih konstrukcij

Opis:

Ravni ključavničarski kot. Narejen je iz posebnega jekla, pocinkan. Enostavna zasnova. Pakiranje: škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 200 x 130

Standard:

Factory standard