Ploski kotnik, iz nerjavečega jekla, DIN 875/1 250 x 165 mm

Št. art.: 0371206
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0371206
EAN/GTIN 4029713207557
Številka proizvajalca 0371206

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 1
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Delavniški kot iz nerjavečega jekla, brez zaustavitve. Natančnost GG 1. Embalaža: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Tolerančni razred: 1
  • Dolžina rezila (mm): 250 x 165

Standard:

DIN 875