Ravni kot DIN 875/1 1000 x 660 mm

Št. art.: 0371112
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kotniki brez naslona

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0371112
EAN/GTIN 4029713207502
Številka proizvajalca 0371112
L-število L40510 939
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 1
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Delavniški kotnik iz posebnega jekla, brez omejevalnika. Natančnost GG 1. Dobavljeno posamično pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Tolerančni razred: 1
  • Dolžina rezila (mm): 1000 x 660

Standard:

DIN 875