Werkplaats vierkant type DIN 875/1 1000 x 660mm

Artikelnummer: 0371112
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0371112
EAN/GTIN 4029713207502
Nummer fabrikant 0371112

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 1
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Werkplaatshoek van speciaal staal, zonder aanslag. Nauwkeurigheid GG 1. Individueel verpakt geleverd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Tolerantieklasse: 1
  • Bladlengte (mm): 1000 x 660

Norm:

DIN 875