Zaustavitveni kot DIN 875/0 250 x 165 mm

Št. art.: 0368106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0368106
EAN/GTIN 4029713206901
Številka proizvajalca 0368106
L-število L40510 48

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Krmilni kot iz posebnega jekla, z omejevalnikom. Natančnost GG 0. Embalaža: škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 250 x 165

Standard:

DIN 875