Ploska konica M2,5 ST D2 L17,8

Št. art.: 03560029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03560029
EAN/GTIN 7630041114331
Številka proizvajalca 03560029
L-število L41140 546

Opis

Izvedba:

  • Material: Jeklo
  • Pritrditev [mm]: M2,5
  • Premer [mm]: 2
  • Dolžina sonde [mm]: 17,8

Opis:

M2.5 Merilni vložek z ravno merilno površino, jeklo, Ø 2 mm, L = 17,8 mm