Opis:
PROSTO PRIKLJUČITE S SCANGRIPOVIM SMART KONEKTORJEM ZA VSE 18 V ACU PAKETE SMART KONEKTOR za uporabo z 18 V ACU paketi na delovnih svetilkah SCANGRIP CONNECT.Ne glede na to, katera blagovna znamka električnega orodja vam je ljubša, na primer MILWAUKEE, DEWALT ali MAKITA, je SCANGRIP za vsako znamko zasnoval prilagojen KONEKTOR, ki ustreza 18 V ACU paketom. Preprosto pritrdite konektor na delovno luč, priključite svoj AKKU in že ste pripravljeni za delo. Kaj je AKKU SAFETY SYSTEM? VARNOSTNI SISTEM BATERIJE ščiti BATERIJO in zagotavlja varno uporabo. Varnostni sistem ima samodejno zaščito pred izpraznitvijo, zaščito pred preobremenitvijo in nadzor temperature, tako da lahko 18 V konektor vedno znova uporabljate, ne da bi ga poškodovali.Konektorje SCANGRIP testira TÜV Rheinland. Vsak priključek se prodaja pod ločenimi številkami delov in je posebej zasnovan za vsako znamko električnega orodja. Uporabite priključek, ki ustreza vašemu paketu 18-V-AKKU: BERNER 18-V-AKKU - 03.6155C BOSCH 18-V-AKKU - 03.6140C BOSCH GREEN 18-V-AKKU - 03.6141C DEWALT 18-V-AKKU - 03.6142C EINHELL 18-V-AKKU - 03.6143C FEIN 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03. 6153C FLEX 18-V-BATERIJA - 03.6145C HAZAT 18-V-BATERIJA - 03.6146C HIKOKI 18-V-BATERIJA - 03.6147C INGERSOLL 18-V-BATERIJA - 03.6152C MAKITA 18-V-BATERIJA - 03. 6148C MILWAUKEE 18-V-BATERIJA - 03.6149C RIDGID 18-V-BATERIJA - 03.6154C SNAP-ON 18-V-BATERIJA - 03.6151C WÜRTH 18-V-BATERIJA - 03.6150C