DIFFUSER SUNMATCH 3 + 4 in MINIMATCH

Št. art.: 03.5778
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03.5778
EAN/GTIN 5708997357781
Številka proizvajalca 03.5778
L-število L01030 101

Opis

Opis:

Komplet 4 kosov za razprševanje delovnih luči SCANGRIP . Razpršilec svetlobe je zasnovan tako, da razprši in zmehča svetlobo, kar zagotavlja večjo funkcionalnost in nove možnosti, da delovno luč še bolj prilagodite določeni delovni nalogi. Razpršilec zmanjšuje odseve in trde sence svetlobe ter je še posebej uporaben za preverjanje visokih točk pri premazovanju, pa tudi pri popravilu avtomobilskih vdolbin in odkrivanju prašnih vbodov pri barvanju. Zaradi prožnega in mehkega materiala se pokrov preprosto namesti neposredno na objektiv. Dobavljen je v barvni škatli s 4 paketi z difuzorji, ki so trdno nameščeni v oblikovno izrezani peni. - Namesti se neposredno na vrh objektiva- razprši in zmehča svetlobo ter prepreči močne sence- zmanjša odseve in ostro svetlobo- še posebej uporaben za preverjanje visokih točk med lakiranjem, pa tudi za popravilo avtomobilskih vdolbin in odkrivanje prašnih vbodov pri barvanju.