Opis:
LINE LIGHT C+R - Nova različica naše inšpekcijske delovne svetilke s 170 % večjo svetlobno močjo. LINE LIGHT C+R je izjemno močna inšpekcijska luč in svetilka v enem. Ko jo potrebujete, preprosto zavrtite vrvico, da jo odstranite, in uživajte v močni osvetlitvi do 8 ur. Zelo tanka zasnova s premerom le 25 mm omogoča osvetlitev tudi težko dostopnih in kompaktnih območij. LINE LIGHT C+R z vgrajeno prizmo koncentrira svetlobo v 75° kotu snopa, kar zagotavlja izjemno svetlo in močno osvetlitev določenega delovnega območja. Izognite se zaslepitvi med delom in prilagodite kot snopa, da zagotovite optimalno delovno svetlobo na določenem delovnem območju. Naša inšpekcijska ročna svetilka LINE LIGHT C+R je rojena z DUAL SYSTEM - tj. novo inteligentno in inovativno funkcijo osvetlitve. DUAL SYSTEM pomeni, da je svetilka polnilna in s 5 m gumijastim kablom, ki ponuja neomejene možnosti uporabe in popolno svobodo pri vsakodnevnih opravilih. Kot dodatna oprema so na voljo prilagodljive napeljave z gosjim vratom. Svetilke LINE LIGHT C+R so izdelane na Danskem. Sedem prednosti nadgrajene svetilke LINE LIGHT C+R:. - Izboljšana svetlobna moč, povečana za več kot 170 %- Robustna inšpekcijska luč in svetilka v enem- Polnilna baterija s časom delovanja do 8 ur- Robustna in vodotesna, IP65- Novo magnetno, elektronsko stikalo- Izjemno tanka zasnova (25 mm) omogoča pregled tudi na najbolj nedostopnih mestih. // Zasnova svetilke LINE LIGHT C+R je edinstvena in je zaščitena s patentom EU RCD št. 4070035.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6500 K
- Baterija: Litij-ionski
- Čas delovanja do: 2.5 h
- Čas polnjenja: 4 h
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kabel: 5 m 2 x 1mm2 H05RN-F
- Kapaciteta baterije: 5200 mAh
- Kot žarka: 75°
- Napetost baterije: 3,7 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 1800
- Polnilna napetost DC: 4.2 V
- Poraba energije, max.: 8 W
- Svetlobni tok: 900 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: 36 SMD LEDs
- Vključen polnilec: da
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 65