Opis:
Tanka 100-lumenska svetilka z baterijami in funkcijo ostrenja. Tanka in elegantna svetilka PEN LITE A je kakovostna pisalna svetilka po zelo konkurenčni ceni. Ta svetla svetilka je zasnovana za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in vzdržljivo svetilko, ki jo je enostavno prenašati skozi ves delovni dan, s svetilnostjo 100 lumnov. S funkcijo ostrenja lahko spreminjate kot snopa od 10° do 60°, od zgoščenega in osredotočenega snopa svetlobe do svetlobe na velike razdalje. Svetlobni tok doseže do 60 m. Zaradi kompaktne zasnove je svetilka PEN LITE A primerna za pregledovanje na najbolj nedostopnih mestih, kjer je svetloba omejena. Svetilka v obliki pisala je vodoodporna, s stopnjo zaščite IP54, in je opremljena s sponko ter zasnovana tako, da jo lahko imate vedno v prsnem žepu, na dosegu roke. Ohišje je trpežno in zasnovano tako, da omogoča ergonomičen in varen oprijem. Svetilka PEN LITE A je testirana v skladu s standardom ANSI/NEMA FL1. // Zasnova PEN LITE A je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: 2x AAA Baterije
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 70
- Kot žarka: 10° na 60°
- Napetost baterije: 1,5 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 100 - 4000
- Poraba energije, max.: 1.5 W
- Razdalja snopa: 60 m
- Svetlobni tok: 100 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Baterijsko napajanje
- Vir svetlobe: CREE
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 54