• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Kalibriranje Tračni meter, maksimalna dolžina: 100m

Št. art.: 026240 100
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Čas obdelave približno 3-4 tednov

Izberite različico in število kosov

maksimalna dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

akreditiran Ne
primerno za Tračni meter
Vrsta izdelka Kalibriranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 026240 100
EAN/GTIN 2050002119222

Opis

Opomba:

Vel. 2/2−10/2, širina ≥ 25 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov