Vložek s kroglično konico M1,4 RB D1 L36,5

Št. art.: 01860304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01860304
EAN/GTIN 7630041110852
Številka proizvajalca 01860304

Opis

Opis:

Sondna kroglica M1.4, rubin, Ø 1 mm, L = 36,5 mm