{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Kaljeno | da | |
| Točnost | 0,05 mm | |
| Odčitavanje | 0,05 mm | |
| Odčitavanje col | 0,0078 col | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 300 mm | |
| Dolžina konic | 50 mm | |
| Merilne konice | da | |
| Z globinskim omejevalnikom | da; ne | |
| Utrditev | momentno vpenjanje | |
| Tabela navojev | tabela pomičnih meril | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Preklop odčitavanja | da | |
| Delitev nonija mm/cole | da | |
| Izvedba delov za odčitavanje | mat kromirano | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Vrsta izdelka | digitalno pomično merilo za delavnico |
| Številka izdelka | 0184508 | |
| EAN/GTIN | 4029713018849 | |
| Številka proizvajalca | 0184508 | |
| L-število | L40510 2181 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |