Kapesní třmen z nerezové oceli s aretací momentu 1/20mm +1/128″ 300x 50mm

Artiklové číslo: 0184508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika Analogová
Rozsah měření max. 300 mm
Odečet 0,05 mm
Délka zobáku L 50 mm
Mez chyby 0,05 mm
Norma výrobní norma
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Odečet 0,0078 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Měřicí hroty ano
Hloubkoměr k dispozici ne
Aretace Momentová svorka
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Stupnice nonia mm / palce ano
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0184508
EAN / GTIN 4029713018849
Číslo výrobce 0184508
L-číslo L40510 2181
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Uvnitř křížových bodů
  • Nízká Master stupnice
  • Čtyřcestné měření
  • Zahrnuje závitový stůl

Popis:

Kapesní měrka z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, čtení 0,05 mm a 1/128 palce, s momentovou aretací, s křížovými hroty, hlavní stupnice snížená, umožňuje trojnásobné měření, včetně tabulky závitů na zadní straně. Standardní balení: koženkové pouzdro

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: Žádný
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 50 mm

Norma:

EN ISO 3650