Konični sorniki s stožčastim vpenjalom po standardu DIN 238, MK 2, Vpenjalo B10

Št. art.: 014904
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 014904
EAN/GTIN 4019208001531
Številka proizvajalca 014904
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Povezava med vretenom stroja in glavo za vpenjanje orodja (npr. vpenjalnik za svedre)
  • Konično telo s potisnim jezičkom DIN 228, del 1

Več informacij:

  • Konični sorniki s stožčastim vpenjalnim nastavkom po standardu DIN 238, MK 2, vpenjalni nastavek B10, v celoti utrjeni in brušeni

Lastnosti:

  • Vpenjala: B10
  • Masa: 130g
  • Majhen premer: 9,4 mm
  • Dolžina stožca vpenjalnega sklopka: 14,5 mm
  • Dolžina: 103,5 mm
  • Dolžina Morsejevega stožca: 75 mm
  • Morse konus: 2
  • Odprtina stožca vpenjalnega sklopka: 10.095 mm
  • Odprtina Morsejevega stožca: 17,78 mm