Kuželové trny s kuželem Upínacího pouzdra podle normy DIN 238, MK 2, Upínání B10

Artiklové číslo: 014904
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 014904
EAN / GTIN 4019208001531
Číslo výrobce 014904
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Spojení mezi vřetenem stroje a upínací hlavou nástroje (např. upínací pouzdro)
  • Kuželová stopka s vytlačovacími výstupky podle normy DIN 228, část 1

Další informace:

  • Kuželové trny s upínacím kuželem DIN 238, MK 2, upínací otvor B10, celopevněné a broušené

Charakteristika:

  • Upínač: B10
  • Hmotnost: 130g
  • Malý průměr: 9,4 mm
  • Délka kužele sklíčidla: 14,5 mm
  • Délka: 103,5 mm
  • Délka morseovského kužele: 75 mm
  • Morse kužel: 2
  • Rozměr otvoru kužele sklíčidla: 10 095 mm
  • Rozměr otvoru Morseova kužele: 17,78 mm