Nastavitev analognega notranjega mikrometra 1,6-4in

Št. art.: 00881900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00881900
EAN/GTIN 7630041122831
Številka proizvajalca 00881900

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [in]: 1,6 ÷ 4
  • Ločljivost [v]: .0002

Opis:

Komplet analognih notranjih mikrometrov IMICRO, 1,600-4,000 in

Lastnosti:

  • Merilne površine: Trda prevleka iz titanovega nitrida
  • Vključeno v dostavo: Poročilo o meritvah; Izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099