Podaljšek IMICRO .5-.8in L6in

Št. art.: 00850301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00850301
EAN/GTIN 7630041122459
Številka proizvajalca 00850301

Opis

Izvedba:

  • Obseg uporabe [in]: .5 ÷ .8
  • Dimenzije [mm]: 150
  • Dimenzije [in]: 6

Opis:

Podaljšek za IMICRO .5-.8 in, 6 in