Odstranljivi mostiček, 200 mm, za digitalno globinsko merilo

Št. art.: 00560103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Mostiček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00560103
EAN/GTIN 7630041106930
Številka proizvajalca 00560103
L-število L41140 147

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški:
± 0,005 mm
Merilo A [mm]: 200
Merilo B [mm]: Mere C [mm]: Merska dimenzija: 10

Opis:

Pritrdilni merilni mostiček za digitalno globinsko merilo, 200 mm

Obseg dobave:

Sistem za pritrditev