Delavniško merilo z zunanjimi čeljustmi in fino nastavitvijo, 500 mm, 0,02, mm

Št. art.: 00510841
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pomično merilo, posebna izvedba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00510841
EAN/GTIN 7630041105971
Številka proizvajalca 00510841
L-število L40620 1197

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Merilo A [mm]: Razsežnost C [mm]: 60
Razsežnost D [mm]: 6
Razsežnost E [mm]: 28

Opis:

Delavniško merilo z nonijem, z zunanjimi merilnimi nogami in fino nastavitvijo, 500 mm, 0,02, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm
  • Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 500
  • Razločljivost [mm]: 0,02
  • Finična nastavitev: Z

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti