Globinsko merilo Vernier z vrtljivo omejevalno ploščo, 250 mm, 0,02, mm

Št. art.: 00510293
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00510293
EAN/GTIN 7630041148183
Številka proizvajalca 00510293
L-število L41140 62

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški:
L = dolžina v mm
Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Merilo A [mm]: 150
Razsežnost B [mm]: 8,5
Razsežnost C [mm]: D [mm]: 5,3
Razsežnost b [mm]: 2

Opis:

Merilo za globino z nonijem in vrtljivo ploščico, 250 mm, 0,02, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm
  • Varakteristike: Vijak z zaklepom
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 250
  • Razločljivost [mm]: 0,02

Standard:

ISO 13385-2:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti